Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS  Lock III B - LOCK-III-BETON-(L3-B-700-80)-KLEB-700MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS  Lock III B - LOCK-III-BETON-(L3-B-700-80)-KLEB-700MM - 1

ABS Lock III B

Anschlagpunkt ABS Lock III Beton Flachdach kleben
LOCK-III-BETON-(L3-B-700-80)-KLEB-700MM

Art.-Nr. 0838904008

EAN 4260336781219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock III B

Art.-Nr. 0838904008
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
Anschlagpunkt zum Einkleben in Betonuntergründe

Der Edelstahl-Sekurant ABS-Lock III-B ist ein echter Alleskönner: Er ist für die Belastung in jede Richtung getestet und kann daher problemlos im Boden, an der Wand, an der Fassade oder über dem Kopf montiert werden. Dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) verbinden Sie den Sekuranten/Anschlagpunkt dauerhaft mit dem Gebäude.



Der ABS-Lock III-B kann zur Errichtung verschiedener Rückhalte- und Auffangsysteme genutzt werden. Die Verwendung als Einzelanschlagpunkt ist ebenso möglich wie der Einsatz als Stütze (Wand/Fassade) in Seilsicherungssystemen. Der 16 mm starke ABS-Lock III-B verbiegt sich bei einer Sturzbelastung, sodass die Krafteinwirkung auf den Montageuntergrund gemindert ist. Damit sich die Stütze beim Einsatz in Seilsicherungssystemen nicht aufgrund der erforderlichen Vorspannung bereits verbiegt, sorgt ein optional erhältliches Stützrohr für die nötige Stabilität.

HinweisAchtung: Zur Verwendung in Seilsicherungssystemen an Wand/Fassade (Eckstütze oder Endhalter) bei Überstand ≥ 100 mm benötigen Sie ein Stützrohr
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Beton an der Decke oder Wand zum Einkleben.

AnleitungDer DIBt-zugelassene Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Personen wird mit Zweikomponentenmörtel WIT-UH-300 in Beton befestigt.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

700 mm

Durchmesser

16 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Beton

Typbezeichnung

L3-B-700-80

Höhe

700 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen