ABS Lock II Stahl
Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Stahl
LOCK-II-STAHL-(L2-ST-150)-150MM
Art.-Nr. 0838904139
EAN 4260336780694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Edelstahleinbauhülse ABS-Lock II-ST wird durch Stahl oder Holz gekontert. Sie ist in variablen Längen verfügbar und das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Gemeinsam bietet Ihnen das System eine zuverlässige Absturzsicherung auf Knopfdruck: Die Anschlagöse ABS-Lock I wird einfach in die Hülse gesteckt und wieder herausgenommen.
Zum Lieferumfang des ABS-Lock II-ST gehört ein Stopfen, der bei Verputzarbeiten schützt. Zusätzlich wird die Aufnahmehülse inklusive einer Abdeckung aus Kunststoff geliefert.
Nutzbar nur mit Lock I
Datenblätter(X)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688
- Ü-Zeichen DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Für Stahl und tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 60 x 120mm
- Optional: kurze Variante (30mm) mit Sechskantkranz
EN-Norm | 795 |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge | 150 mm |
Breite | 2 cm |
Höhe | 150 mm |
Typbezeichnung | L2-ST-150 |
Werkstoff | Edelstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 0,470 g |