ABS Lock II B und H
Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Beton
ANSHLGPKT-LOCK-II-BETON-(L2-B-500)-500MM
Art.-Nr. 0838904493
EAN 4260336780656
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Edelstahleinbauhülse ABS-Lock II-B ist das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Die Hülse ist in variable Längen erhältlich und wird entweder in Beton eingeklebt oder in Holz geschraubt. Mit verschiedenen Winkelelementen montieren Sie den ABS-Lock II-B problemlos in abgehängten Decken. Damit eignet sich das System hervorragend zur Fensterabsturzsicherung. Der bündige Abschluss der Hülse mit der Decke sorgt für eine ungestörte Ästhetik in Ihren Räumen.
Nutzbar nur mit Lock I
Datenblätter(X)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688 (Montage Vorgaben der abZ beachten)
- Ü-Zeichen DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- Für Beton ≥ C20/25
- Für Holz (Balken min. 140mm x 140mm)
- ACHTUNG: Axialbelastung der Holzvariante nur bei gekonterter Version möglich!!
- Empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-VM-250
Im Bereich von Fenstern ist das System die optimale Lösung. Weil die Anschlagöse abgenommen werden kann, öffnen Sie die Fenster problemlos. Der Anschlagpunkt ist nie im Weg. Und mit unserer Teleskopstange ABS-Lock I TelePole erreichen Sie die abnehmbare Anschlagöse auch an schwierigen Positionen bequem und sicher vom Boden aus.
Der ABS-Lock II-B wird mit einem Stopfen zum Schutz beim Verputzen und einer Abdeckung aus Kunststoff ausgeliefert.
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge | 500 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 22 mm |
Typbezeichnung | L2-B-500 |
Werkstoff | Edelstahl A2/Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 1050,000 g |