Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ABS Lock I

Punto di ancoraggio ABS gancio per finestre Lock I

Cod. art. 0838904134

EAN 4260336780533

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ABS Lock I

Cod. art. 0838904134
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
La perfetta protezione anticaduta per finestra: un punto di ancoraggio rimovibile con la semplice pressione di un pulsante

Il principio alla base del nostro dispositivo anticaduta ABS-Lock I+II è il seguente: Un anello di ancoraggio per diversi dispositivi. Il sistema si basa su 2 elementi. L'ABS-Lock I è un punto di ancoraggio rimovibile che può essere utilizzato con la semplice pressione di un pulsante e nuovamente rimosso in modo altrettanto facile. Non appena le sfere di bloccaggio del punto di ancoraggio vengono fissate, questo può sostenere 2 o più tonnellate. È quindi ideale per la protezione anticaduta per finestre.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Rimovibile con la semplice pressione di un pulsante

  • La barra trasversale ne impedisce l’apertura accidentale

  • Utilizzabile con ABS-Lock II-B per calcestruzzo e legno

  • Utilizzabile con ABS-Lock II-ST per acciaio
Istruzioni

L'ABS-Lock II è il manicotto del punto di ancoraggio ed è estremamente versatile. Che si tratti di legno, acciaio, calcestruzzo, pareti, altezze o controsoffitti: L'ABS-Lock II può essere montato praticamente ovunque grazie ad una vasta scelta di accessori. E poiché il punto di ancoraggio è rimovibile, non disturba l’estetica dell’edificio e non è mai di intralcio.



Grazie alla facilità di spostamento, l’anello di ancoraggio ABS-Lock I può essere utilizzato all’infinito con i manicotti di montaggio. Utilizzare l’ABS-Lock II-B per calcestruzzo e legno o l’ABS-Lock II-ST per basi in acciaio.

Norma EN

795

Superficie

FINITURA in acciaio inossidabile

Lunghezza

10 cm

Larghezza

5 cm

Altezza

10 cm

Materiale

Acciaio inossidabile

Peso prodotto (per pezzo)

0,250 g