ABS Lock Falz IV ST ZW
Anschlagpunkt ABS Lock IV Stehfalz ZW
ANSHLGPKT-LOCK-FALZ-IV-(PF-4-CU-ZW)
Art.-Nr. 0838904247
EAN 4260336784500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW findet Einsatz in Seilsicherungssystemen. Er wird dann verwendet, wenn Hindernisse überbrückt werden müssen, damit das gespannte Edelstahlseil des Seilsicherungssystems nicht aufliegt.
Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW ist ausschließlich als Komponente in Seilsicherungssystemen zertifiziert.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
- Nur für Seilsicherungssysteme
- Inkl. Befestigungsset
Der Edelstahl-Zwischenhalter wird mit Aluminiumklemmen befestigt, die passgenaue Profile für Stehfalze besitzen. Die Klemmen ermöglichen Ihnen eine Montage, ohne die Dachhaut beschädigen zu müssen. So wahren Sie die Dichtigkeit und errichten zugleich eine zuverlässige Anschlageinrichtung für mehrere Personen auf dem Metallfalzdach.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stehfalz |
Typbezeichnung | PF-4-CU-ZW |
Höhe | 0 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |