ABS Lock Falz IV RB
Anschlagpunkt ABS Lock IV Rundbördelfalz
LOCK FALZ 4 (PF-4-RB-660) RDBOERDELFALZ
Art.-Nr. 0838904120
EAN 4260336784562
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die durchdringungsfreie Absturzsicherungslösung ABS-Lock Falz IV ist auch für Rundbördelfalze verfügbar. In dieser Variante ist der Sekurant z. B. für BEMO und ähnliche Dachtypen geeignet. Herz des Einzelanschlagpunkts sind seine Spezialklemmen - das einzige Bauteil, das nicht aus Edelstahl, sondern aus ebenso hochwertigem Aluminium hergestellt ist. Diese Klemmen sitzen passgenau auf den Rundbördeln der Dachhaut. Fixiert sichert die Anschlageinrichtung bis zu 3 Dacharbeiter zugleich.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- Alu ab 0,7 mm
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
Die Installation des ABS-Lock Falz IV erfordert 2 Schare. Dabei können sie aus 2 Varianten dieses Anschlagpunkts wählen. Montieren Sie das System entweder auf Dächern mit Falzabständen von 300 - 450 mm oder 420 - 660 mm.
Die Anschlageinrichtung ist für Aluminiumoberflächen mit einer Mindeststärke von 0,7 mm geeignet.
Der ABS-Lock Falz IV kann als Zwischenhalter, Kurventräger oder Befestigung eines Endterminals in Seilsicherungssystemen eingesetzt werden. Wenn sie Zwischenhalter mit Überstand benötigen, können sie auf den ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW zurückgreifen.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Rundbördelfalz |
Typbezeichnung | PF-4-RB-660 |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |