ABS-Lock 360
Anschlagpunkt ABS Lock 360
ANSHLGPKT-(ABS-LOCK360)-(L360-ST-50-M16)
Art.-Nr. 0838904397
EAN 4262445271339
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Drehbarkeit des Anschlagpunktes um 360° sorgt für maximale Flexibilität
- Geeignet für Stahluntergründe ab 10 mm Stärke
- Auffällige Anschlagöse in gelber Farbe (Sondefarben auf Anfrage)
- Platzsparend montierbar, da ohne Überstand
- Inklusive Befestigungsset
Geprüft nach DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.
Datenblätter(X)
Geeignet für Arbeiten auf Flachdächern, über Kopf an der Decke sowie an Fassaden und Wänden.
Werkstoff | Edelstahl |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Typbezeichnung | L360-ST-50-M16 |
Höhe | 3 cm |
Farbe | Edelstahlfarben, Gelb |
Montageart | Zum Stecken und Schrauben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |