Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS-Lock 360

Anschlagpunkt ABS Lock 360
ANSHLGPKT-(ABS-LOCK360)-(L360-ST-24-M16)

Art.-Nr. 0838904395

EAN 4262445271315

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS-Lock 360

Art.-Nr. 0838904395
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
zur Montage auf Stahluntergründen
  • Die Drehbarkeit des Anschlagpunktes um 360° sorgt für maximale Flexibilität

  • Geeignet für Stahluntergründe ab 10 mm Stärke

  • Auffällige Anschlagöse in gelber Farbe (Sondefarben auf Anfrage)

  • Platzsparend montierbar, da ohne Überstand

  • Inklusive Befestigungsset

Geprüft nach DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Arbeiten auf Flachdächern, über Kopf an der Decke sowie an Fassaden und Wänden.

Werkstoff

Edelstahl

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Stahl

Typbezeichnung

L360-ST-24-M16

Höhe

3 cm

Farbe

Edelstahlfarben, Gelb

Montageart

Zum Einschrauben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen