ABS LaddWall Warnschild
ABS LaddWall Warnschild
WARNSHLD-FALLSHTZ-ABS ZU-ET-LADDWALL
Art.-Nr. 0838905208
EAN 4260486764193
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit dieser fest am Bauwerk verankerten Leitersicherung aus beständigem Edelstahl werden Anlegeleitern gegen Kippen und Wegrutschen gesichert
- Dank der verstellbaren Seitenteile ist eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter möglich
Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang)
Datenblätter(X)
- Mit dem ABS LaddWall kann mit wenig Aufwand eine permanente Leitersicherung installiert werden, die Sie und Ihre Beschäftigten gegen Absturz sichern
- Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl kann der ABS LaddWall auch auf Dauer in Außenbereichen angebracht werden
- Die Stufen-/ Sprossenanlegeleiter wird ganz einfach nach Vorgaben angelehnt, die auf der jeweiligen Leiter zu finden sind, zum Beispiel den vorschriftsmäßigen Anlegewinkel (meist zwischen 65° - 75°)
- Sollte es dann bei der Benutzung zum Kippen oder Rutschen der Leiter kommen, dann stößt die Leiter umgehend gegen einen der beiden Sicherheitsbügel, so dass eine weitere Bewegung unterbunden wird
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |