ABS LaddQuick
Fijador de seguridad ABS Laddquick para escalera
ANCLAJE-ABS-TEMPORAL-(LQ-QUICK)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Nuestro fijador de seguridad para escalera esta totalmente fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie Con 2 soportes de seguridad, puede fijarla de forma segura a canalones, tejados planos, vallas o barandillas resistentes. ABS LaddQuick evita el deslizamiento o la inclinación lateral. El sistema simplemente se sujeta entre los peldaños de la escalera con muelles especiales.
ABS LaddQuick puede utilizarse en cualquier conjunto convencional de escaleras con un ancho de peldaño mínimo de 250 mm. El escalón tiene una superficie antideslizante. Debido a sus pequeñas dimensiones y su práctico mecanismo de sujeción, ABS LaddQuick es una ayuda ideal en el trabajo. Se puede transportar cómodamente de un lugar a otro.
Sin un dispositivo de seguridad adicional, existe el riesgo de que una escalera de una sola sección se incline hacia un lado. Dependiendo de las circunstancias específicas y del sustrato, los pies también pueden deslizarse hacia atrás o hacia los lados. Esto hace que sea casi imposible evitar que la escalera se caiga, lo que supone un alto riesgo de lesiones.
Hojas de datos(X)
Material | Acero inoxidable |
Peso | 1400 g |
Anchura | 240 mm |