ABS LOCK T para vigas de acero
Punto anclaje ABS Lock T, portador de acero
LOCK-T-(LT)-STEELBEAM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje sencillo y prácticamente indestructible. El punto de anclaje ABS-Lock T se sujeta alrededor del ala de las vigas de acero mediante sus pinzas de sujeción y se puede utilizar de forma flexible como dispositivo de protección anticaídas. Como dispositivo de seguridad individual, el ABS-Lock T asegura hasta 3 personas, puede cargarse en cualquier dirección y también puede utilizarse de forma flexible como componente en sistemas de seguridad con cuerdas: como soporte intermedio, portador de curvas o soporte para terminales finales.
Hojas de datos(X)
- DIN EN 795:2012, B y DIN CEN/TS 16415:2013
- Solo hay que fijarlo a una viga de acero
- Anchura de ala: 80-320 mm
- Espesor de ala: 8-16 mm
El punto de anclaje de acero inoxidable es desmontable y se ha probado su eficacia como dispositivo de fijación conforme a DIN EN 795, tipo B y DIN CEN/TS 16415:2013. El mecanismo de sujeción evita tener que montar el dispositivo de protección anticaídas en el revestimiento de un edificio. El dispositivo de sujeción está fabricado en acero inoxidable maleable, y las pinzas de sujeción están fabricadas en acero galvanizado por inmersión en caliente.
Las pinzas del dispositivo de sujeción se pueden ajustar libremente en función de la anchura del ala (320 mm máximo; grosor de 8-16 mm).
Estándar EN | 795 |
Material | Acero |
Peso | 2230 g |