ABS LADDWALL 2
Posizionatore per scale ABS LADDWALL
SUPPORTO-SCALE-LADDWALL2
Cod. art. 0838904431
EAN 4260486764582
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con questo dispositivo di sicurezza per scale, saldamente fissato alla struttura muraria e realizzato in acciaio inossidabile resistente, è possibile bloccare le scale per aiutare a prevenire il ribaltamento o lo scivolamento.
Vantaggio: ABS LaddWall è adatto sia per scale a gradini che per scale a pioli. Grazie alle sezioni laterali regolabili, il dispositivo di sicurezza può essere allineato in modo ottimale con la scala.
Le scale prive di protezione contro lo scivolamento o il ribaltamento sono tra le cause più comuni di incidenti.
Il dispositivo di sicurezza ABS LaddWall consente di installare facilmente una protezione permanente per scale e protegge te e i tuoi lavoratori dalla caduta. Essendo realizzato in acciaio inossidabile, ABS LaddWall può rimanere installato in modo permanente all'esterno.
La scala a gradini/pioli può essere semplicemente appoggiata alla struttura in base alle indicazioni riportate sulla specifica scala, ad esempio all'angolo di inclinazione prescritto (solitamente compreso tra 65° e 75°). Se durante l'uso la scala inizia a ribaltarsi o scivolare, viene immediatamente fermata da una delle due barre di sicurezza, in modo da impedirne l'ulteriore spostamento.
Caratteristiche tecniche(X)
- Protezione da installare in modo permanente su pareti/facciate (avvitato, tassellato o bloccato in posizione)
- Impedisce il ribaltamento o lo scivolamento delle scale a gradini/pioli
- Spessore gradino/piolo max. 87 mm
- Larghezza piolo min. 280 mm
- L'installazione deve essere eseguita utilizzando prodotti idonei alla tipologia di facciata (non inclusi nella fornitura).
Aiuta a prevenire il ribaltamento o lo scivolamento delle scale a gradino/pioli. ABS LaddWall in acciaio inossidabile può essere installato in modo permanente su una facciata e può essere utilizzato per un accesso sicuro al tetto.
Materiale | Acciaio inossidabile |