Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Kurve flexibel - SEILSYSTEM(SY-TIFC-8)KURVE-FLEXIBEL-8MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Kurve flexibel - SEILSYSTEM(SY-TIFC-8)KURVE-FLEXIBEL-8MM - 1

ABS Kurve flexibel

ABS Kurve flexibel
SEILSYSTEM(SY-TIFC-8)KURVE-FLEXIBEL-8MM

Art.-Nr. 0838904371

EAN 4260486760386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Kurve flexibel

Art.-Nr. 0838904371
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
Kurvenelement für 6 und 8mm überfahrbares Seilsystem

Überfahrbares Kurvenelement für 6mm und 8mm Seilsystem, flexibel biegbar von 0 - 180° per Hand vor Ort.



In alle Richtungen dreh - und biegbar, so dass auch Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen, etc. optimal überbrückt werden können.



Voll überfahrbar.



Komplett aus hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis

Die Einkerbungen in die Biegerichtung drehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wird für ABS Seilsystem II und IV verwendet.

Anleitung

Schnelle Montage, da das Seil vor der Biegung einfach durchgefädelt werden kann. Das Kurvenelement wird anschließend per Hand auf die Gegebenheiten und Notwendigkeiten vor Ort angepasst.

Länge

34 cm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

8 mm

Typbezeichnung

SY-TIFC-8

Farbe

Silbergrau

Gewicht

250 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen