ABS Kraftbegrenzer 10kN
ABS Kraftbegrenzer 10kN
SEIL-KRAFTBEGRENZER(SY-FL)10KN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Weiterentwicklung des ABS Force Limiter misst 380 mm von Öse zu Öse und begrenzt die auftretenden Kräfte auf ein Maximum von 10 kN. Durch die neue längere Bauweise können die im Sturzfall auftretenden Kräfte bedeutend besser aufgefangen werden und ist gleichzeitig ein Fallindikator - gerissenes Gummigehäuse!
Datenblätter(X)
Für alle ABS Seilsysteme SYS I - IV
Wird zu Beginn und am Schluss eines Seilsystems zwischen Anschlagpunkt und Endsicherung eingespannt.
Länge | 20 cm |
EN-Norm | 795-B |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff / Gummi |
Typbezeichnung | SY-SC |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 1,5 kg |