ABS Kovová skříňka Care
Ochranná úložná skříňka ABS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přímé sluneční záření, vlhkost nebo kroucení může poškodit vaše osobní ochranné prostředky pro jištění proti pádu a způsobit tak předčasné opotřebení např. poutacího postroje.
Proto je vhodné vybavení ukládat do kovové skříňky ABS Care Plus. Skříňka nabízí dostatek prostoru (650 x 400 x 350 mm) pro uložení osobních ochranných prostředků včetně příslušenství (helmy, jisticích lan apod.).
Datové listy(X)
- Pro bezpečné uchovávání OOP
- 650 x 400 x 350 mm
- Vč. 2 klíčů
Kovová skříňka je osazená na stěně a natřená svítivě červenou barvou. Na čelní straně je piktogram s nápisem „Používejte OOP“. Dveře skříňky se zamykají na zámek s cylindrickou vložkou; ke skříňce jsou přibaleny 2 klíče.
Materiál | Kov |
Povrch | MCC |
Délka | 650 mm |
Šířka | 400 mm |
Hloubka | 350 mm |