ABS Gabelkopf eingepresst
SEILSYSTEM(SY-1051)GABELKOPF GEPR.8 MM
Art.-Nr. 0838904063
EAN 4260336787495
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ABS Gabelkopf als eingepresste Ausführung aus besonders robustem V4A Stahl
- Wird werksseitig aufgewalzt ausgeliefert
Datenblätter(X)
Für ABS Seilsysteme I - IV
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl |
Seildurchmesser | 8 mm |
Typbezeichnung | SY-1051 |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 324,1 g |