Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS-/EBS-Stecker Standard 24 V für Bremssysteme

ABS-/EBS-Stecker Standard
STEVERB-STECKER-TROMPETKA-ABS/EBS-24V

Art.-Nr. 0510950115
EAN 4038898105336
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
  • Mit Zugentlastung

  • Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger


Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet

Geeignet für Kabeldurchmesser

16 mm

Kontaktausführung

Quetschkontakt

Ausführung

Trompetenkappe

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Legierung

ISO

7638

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

STEVERB-STEDOSE-VERSCHRB-ABS/EBS-24V

x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchleitung FLRYY 11 Y

FLTG-FLRYY11Y-BUND-SCHWARZ-GGVS-7PLG

Bundware
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett