ABS Dachdeckerset
ABS Dachdeckerset mit Tasche
PSA-DD-SET-(PS-DD-SET-20-T)-20M-TASCHE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplettieren Sie Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auf einen Schlag. In unserem ABS Roofer Kit finden Dachdecker und Co. alles, was sie für den Einsatz in lebensgefährlicher Höhe benötigen. Zum Set gehören ein komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer sowie eine Bandschlinge. Beim Verbindungsmittel haben Sie die Wahl zwischen 4 Größen (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Und damit nichts verloren geht, haben wir alles für Sie in einer praktischen Schutztasche zusammengepackt.
Datenblätter(X)
- Auffanggurt (DIN EN 361:2002)
- Verbindungsmittel in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m)
- Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren
- Horizontaler und vertikaler Einsatz
- Inkl. Schutztasche
Zur Personensicherung auf Flach - oder Steildächern.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Traglast max. | 136 kg |