Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS DOMEWEB Lichtkuppeldurchsturzsicherung

ABS-LICHTKUPPELNETZ-(DOMEWEB-2X2)-2X2M

Art.-Nr. 0838905100

EAN 4260486764100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS DOMEWEB Lichtkuppeldurchsturzsicherung

Art.-Nr. 0838905100
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
Einfach zu montierendes Netz und Anschlagpunkt in Einem zur Sicherung von nicht durchtrittsicheren Lichtkuppeln.

Unser einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz. In Kombination mit dem umlaufenden Gurtband kann das Netz außerdem als Anschlagpunkt für eine Person genutzt werden.​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

DIN EN 795: 2012, B



in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015



GS-BAU-18



erhältlich in den Größen:


  • 2 x 2 m für Lichtkuppeln bis max. 1,5m

  • 3 x 3 m für Lichtkuppeln bis max. 2,7m


einfache Befestigung durch umlaufendes Gurtband mit Ratsche



inkl. Transportbeutel

EN-Norm

795-B

Werkstoff

PES - Polyester

Gewicht

1800 g

Breite

2 m

Höhe

0 m

Länge

2 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen