ABS Compact Force Seilsicherungssystem Spannelement
ABS Compact Force Spannelement
SEIL-COMPACT-FORCE-(SY-CF-8)-SPNELEM
Art.-Nr. 0838904377
EAN 4260486761192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-786
- Ü-Zeichen
- DIN EN 795:2012, A & CEN/TS 16415:2013
- Federvorspannung mit gut ablesbarer Skala
- Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung
- Gleicht Temperaturausdehnungen aus
- Einteiliges Klemmsystem
- Einfache Befestigung
- Vollständig aus robustem V4A-Edelstahl
Mit dem ABS CompactForce halten Sie Ihr Seilsicherungssystem auf Spannung! Die hochwertige Federvorspannung gleicht Temperaturschwankungen in Ihrem System aus (bei gerader Seilführung). Eine gut ablesbare Skala informiert über den konkreten Wert der Spannung.
Weil dieses Spannelement vormontiert geliefert wird, verringert sich Ihr Montageaufwand deutlich. Nach der Installation und Spannung des Seilsicherungssystems ziehen Sie einfach den roten Stift heraus und Ihre Absturzsicherung bleibt optimal gespannt.
Aus extrem witterungsbeständigem V4A-Stahl der Güte 1.4401 gefertigt, ist dieses Spannelement zudem bestens gerüstet für den Einsatz in rauen Umgebungen - etwa in Küstenregionen.
Datenblätter(X)
Für alle ABS Seilsicherungssysteme I - IV
Ein weiterer Clou: Dank eines kleinen Kontrollfensters kontrollieren Sie bei der Installation und Wartung mit einem Blick, ob das Seilende weit genug eingeschoben und die Befestigung korrekt durchgeführt wurde.
Der ABS CompactForce kann in zwei Varianten geordert werden: Entweder für 6 mm oder 8 mm starke Edelstahlseile geeignet, können Sie das Spannelement als Endbefestigung für alle Seilsicherungssysteme der Marke ABS-Lock SYS verwenden.
Länge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl |
Seildurchmesser | 8 mm |
Typbezeichnung | SY-CF-8 |
Farbe | Edelstahlfarben |