ABS Blitzschutz GroundWire
ABS-GROUNDWIRE-FALLSHTZ-(SY-BLITZ-6)
Art.-Nr. 0838904623
EAN 4260336787570
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blitzschutzklemme für die Verbindung von Seilsicherungssystemen des Typs ABS-Lock SYS mit auf dem Dach angebrachten Blitzschutzanlagen
- Mit diesem Verbindungskabel zum Klemmen wird eine Brücke zwischen dem Seilsicherungssystem (6 oder 8 mm) und einem Blitzableiter geschaffen
- Auf diese Weise wird die Anschlageinrichtung aktiv in die Blitzschutzanlage eingebunden und schützt das Dach effektiver gegen Blitzeinschlag
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Wird ein Seilsicherungssystem zum Schutz gegen Absturz installiert, empfiehlt es sich, dieses mit dem Blitzableiter zu verbinden - das ABS GroundWire ist eine unkomplizierte Möglichkeit, die Anschlageinrichtung mit der Blitzschutzvorrichtung zu koppeln
- Die Klemme ist in 2 Varianten für Absturzsicherungen auf der Basis eines 6 mm oder eines 8 mm starken Edelstahlseils erhältlich
- Die Montage der Blitzschutzklemme von ABS ist einfach und wird so ausgeführt, dass das Seilsicherungssystem auch nach der Installation des ABS GroundWire vollständig überfahrbar bleibt
- Das ABS GroundWire kann sowohl auf dem Flachdach als auch auf dem Steildach eingesetzt werden
Werkstoff | Edelstahl A2/Stahl |