Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Befestigungsset für ABS Lock III und Lock X - SET-RINGMU-MUTTER-SCHEIBE-(SE-TOP-NUT)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Befestigungsset für ABS Lock III und Lock X - SET-RINGMU-MUTTER-SCHEIBE-(SE-TOP-NUT) - 1

ABS Befestigungsset für ABS Lock III und Lock X

ABS Anschlagpunkt Ringmutter Scheibe
SET-RINGMU-MUTTER-SCHEIBE-(SE-TOP-NUT)

Art.-Nr. 0838905070

EAN 4260486760188

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Befestigungsset für ABS Lock III und Lock X

Art.-Nr. 0838905070
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
Für die obere Befestigung der Ringöse an 16 mm Anschlagpunkten und Stäben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen