Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Befestigung für Fassadenkurve

SEIL-BT-(SY-1016-FA)-EDST-D8MM-L40CM

Art.-Nr. 0838904374

EAN 4260336787273

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Befestigung für Fassadenkurve

Art.-Nr. 0838904374

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Kurvenführung an der Fassade

​Dieses Befestigungselement dient dazu, ein überfahrbares Seilsystem an der Fassade um eine Außenkurve zu führen.



Mit diesem Befestigungselement führen Sie das Seilsicherungssystem unkompliziert um Eckkurven an der Fassade – und das mit geringem Aufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

40 cm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

8 mm

Typbezeichnung

SY-1016-FA

Farbe

Edelstahlfarben

Gewicht

300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen