Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Befestigung für Fassadenkurve

ABS Befestigung für Seilsystem Fassadenkurve
SEIL-BT-EDST-(SY-1016-FA-350)-D8MM-L40CM

Art.-Nr. 0838904375

EAN 4260336787280

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Befestigung für Fassadenkurve

Art.-Nr. 0838904375
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
Befestigungselement für die Kurvenführung an der Fassade

​Dieses Befestigungselement dient dazu, ein überfahrbares Seilsystem an der Fassade um eine Außenkurve zu führen.



Mit diesem Befestigungselement führen Sie das Seilsicherungssystem unkompliziert um Eckkurven an der Fassade – und das mit geringem Aufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

40 cm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

8 mm

Typbezeichnung

SY-1016-FA-350

Farbe

Edelstahlfarben

Gewicht

400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen