Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ABS Armadio metallico protettivo

Mobiletto contenitore protettivo ABS

Cod. art. 0838905000

EAN 4260336784692

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ABS Armadio metallico protettivo

Cod. art. 0838905000
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
ABS Care Plus - uno spazio per conservare i dispositivi di protezione individuale anticaduta

L’esposizione diretta ai raggi del sole, umidità o cinghie ritorte potrebbero danneggiare i dispositivi di protezione individuale anticaduta e usurare prematuramente l’imbracatura anticaduta e le altre attrezzature.



L’attrezzatura viene conservata in modo ottimale nel nostro armadio metallico ABS Care Plus. Offre uno spazio sufficiente (650 x 400 x 350 mm) per lo stoccaggio protettivo del kit di dispositivi di protezione individuale, inclusi gli accessori quali il casco, le funi di sicurezza temporanea, ecc.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per conservare i DPI in modo sicuro

  • 650 x 400 x 350 mm

  • 2 chiavi incluse
Istruzioni

L'armadio metallico è montato a parete ed è di colore rosso acceso. Sul lato anteriore è presente il pittogramma "Utilizzare i DPI". Lo sportello dell’armadio è chiuso con una serratura; la fornitura include 2 chiavi.

Materiale

Metallo

Numero pezzi

1 PZ

Superficie

Zinco lamellare

Lunghezza

650 mm

Larghezza

400 mm

Profondità

350 mm

Peso

12,6 kg