Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Anschlagpunkt Lock X Durch - LOCKX DURCHSTECK(LX-DURCH-150) 150 MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Anschlagpunkt Lock X Durch - LOCKX DURCHSTECK(LX-DURCH-150) 150 MM - 1

ABS Anschlagpunkt Lock X Durch

LOCKX DURCHSTECK(LX-DURCH-150) 150 MM

Art.-Nr. 0838904050

EAN 4260336782919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Anschlagpunkt Lock X Durch

Art.-Nr. 0838904050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Kontern durch Betonuntergründe.

Der Edelstahl-Sekurant ABS-Lock X-DURCH ist ein echtes Kraftpaket. Mit einer 200 x 200 mm großen Grundplatte wird er durch Beton, Hohldecken, Leichtbeton oder Porenbeton gekontert. Das verschraubte Stützrohr gibt zusätzlich Stabilität. So sichert das System als Einzelanschlagpunkt bis zu 3 Personen bei der Arbeit. Er eignet sich zudem hervorragend als Stütze für Kurvenelemente und Endterminals in Seilsicherungssystemen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Klemmbereich an, damit diese Absturzsicherung auch voll Ihren Anforderungen entspricht.



Um Ihnen die Montage von oben (etwa durch Decken) zu erleichtern, bieten wir Ihnen optional die ABS-Lock X-DURCH Hülse an. Sie wird auf das obere Gewinde geschraubt und erlaubt es Ihnen, die Grundplatte durch das Bohrloch nach oben zu ziehen.



Selbstverständlich kann der ABS-Lock X-DURCH auch als Anschlageinrichtung über dem Kopf montiert werden. Das System ist in jede Belastungsrichtung getestet. Damit ist der Anschlagpunkt eine vielseitige Komponente für die Planung von Auffangsystemen oder Rückhaltesystemen, die optimal auf die Anforderungen Ihres Betriebs oder Gebäudes zugeschnitten sind.​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Durch Decken, Hohlprofile und Leichtbeton

  • Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

  • Optional: Montagehilfe ABS-Lock X-DURCH Hülse
Anleitung

Besonders robuster Edelstahl-Anschlagpunkt mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42 mm), Grund- (200 x 200 mm) und Konterplatte (100 x100 mm). Durch Decken, Fassaden, Hohlprofile und Leichtbeton montiert, sichert dieser Sekurant 3 Personen und trägt problemlos Endstützen von Seilsicherungssystemen.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

150 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Beton

Typbezeichnung

LX-DURCH-150

Höhe

150 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen