ABS Anschlagpunkt Lock X SR Beton
LOCKX BETON(LX-SR-B-400)DBL VERST 400MM
Art.-Nr. 0838904081
EAN 4260336783459
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine starke Stütze für Betonuntergründe: Das ist der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-SR-B mit Grundplatte (150 x 150 mm) und einem verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm). Sie befestigen den Sekuranten einfach mit 4 Einschlagdübeln auf der Dachhaut oder an der Fassade. Die Einbautiefe beträgt nur 65 mm.
Durch die zusätzliche Verstärkung ist der Sekurant ABS-Lock X-SR-B bestens gerüstet für den Einsatz in Seilsicherungssystemen. Sie verwenden die Anschlageinrichtung für Kurvenelemente und Endterminals - auf diese Weise passen Sie das System perfekt an die Architektur an. Dabei wählen Sie aus verschiedenen Stützenlängen von 300 mm bis 800 mm. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine spezielle Verlängerung mit 100 mm oder 200 mm Länge an.
Der ABS-Lock X-SR-B hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) von Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und ist mit dem vorgeschriebenen Ü-Zeichen gekennzeichnet. Er ist in alle Richtungen belastbar und als Einzelanschlagpunkt für die zeitgleiche Nutzung durch 3 Personen getestet.
Für die Montage des ABS-Lock X-SR-B mit Einschlagdübeln liegt darüber hinaus die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt vor. Diese Variante trägt ein Ü-Zeichen.
Auch in Längen bis zu 1.500 mm erhältlich!
Datenblätter(X)
- Montagevorgaben der ab Z (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Grundplatte + verschweißtes Stützrohr
- Beton ≥ C20/25
- Ab 65 mm Einbautiefe
- Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl
Dank Grundplatte (150 x 150 mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42 mm) bietet der Anschlagpunkt eine erhöhte Stabilität auf Betonuntergründen – und das bereits ab einer Einbautiefe von 65 mm. Befestigen Sie diesen zugelassenen Sekuranten unkompliziert mit den 4 im Lieferumfang enthaltenen Einschlagdübeln.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | LX-SR-B-400 |
Höhe | 400 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |