Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Anschlagpunkt Lock SD - LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400) ABS Anschlagpunkt Lock SD - LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400) ABS Anschlagpunkt Lock SD - LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Anschlagpunkt Lock SD - LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400) - 1
ABS Anschlagpunkt Lock SD - LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400) - 2
ABS Anschlagpunkt Lock SD - LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400) - 3

ABS Anschlagpunkt Lock SD

LOCK STEILDACHSTUETZE (L-SD-400)

Art.-Nr. 0838904110

EAN 4260336782742

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Anschlagpunkt Lock SD

Art.-Nr. 0838904110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neigungswinkel nach Wunsch: Stabiler Einzelanschlagpunkt fürs Steildach

Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock SD für Holzsparren wird mit einem Querrohr an 2 Sparren verschraubt. Das Querrohr ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung des Sekuranten an jeden Neigungswinkel Ihres Steildaches. Die Stütze der Anschlageinrichtung ist standardmäßig mit einem Stützrohr (Ø 42mm) verstärkt und kann daher als beliebige Komponente in einem Seilsicherungssystem eingesetzt werden.



Als Einzelanschlagpunkt / Sekurant sichert das System 3 Personen zugleich. Die Befestigung erfolgt mit 4 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören.

Hinweis

Inklusive Befestigungsmaterial

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Für tragende Holzkonstruktionen

  • Dachsparren min. 60 mm x 120 mm

  • Aufstellwinkel und Aufstellposition frei wählbar

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

400 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Holz

Typbezeichnung

L-SD-400

Höhe

400 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen