Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Anschlagpunkt Lock Falz IV Stehfalz - LOCK FALZ 4 (PF-4-ST-450) STEHFALZ
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Anschlagpunkt Lock Falz IV Stehfalz - LOCK FALZ 4 (PF-4-ST-450) STEHFALZ - 1

ABS Anschlagpunkt Lock Falz IV Stehfalz

LOCK FALZ 4 (PF-4-ST-450) STEHFALZ

Art.-Nr. 0838904116

EAN 4260336784593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Anschlagpunkt Lock Falz IV Stehfalz

Art.-Nr. 0838904116

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz.

Der Sekurant wird auf dem Stehfalz festgeklemmt und ist für Dächer mit Falzabständen von 300 bis 660 mm verfügbar (z.B. Rheinzink).



Der Vorteil:


Die speziellen Aluminium- oder Messingklemmen durchdringen die Dachhaut nicht, das Dach bleibt daher dicht.

Hinweis

inkl. Befestigungsset

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durchdringungsfrei auf dem Stehfalzprofil festgeklemmt: Anschlagpunkt für 3 Personen.


Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm


Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu & Titanzink ab 0,7mm


z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)

Anleitung

Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Stehfalz wird auf 2 Schare geklemmt und sichert zuverlässig bis zu 3 Personen. Alternativ können Sie mit dieser Anschlageinrichtung auch komplexe Seilsicherungssysteme aufbauen. Sollten Sie dabei Hindernisse überbrücken müssen, haben wir den ABS-Lock Falz IV Stehfalz außerdem in einer Variante mit Überstand im Sortiment.


Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz für Stehfalzdächer kann auch bei geringen Untergrundstärken verbaut werden, zum Beispiel auf Stahl und Edelstahl genügt bereits eine Stärke von 0,5 mm.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Stehfalz

Typbezeichnung

PF-4-ST-450

Höhe

0 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen