ABS Anschlagpunkt für Holzschalung mit Stützrohr Lock-X-H-16-SR
ANSHLGPKT-LOCK-X-H(LX-H-300-16-SR)SR-300
Art.-Nr. 0838904260
EAN 4260336783152
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl Verankerungspunkt für Holzschalung, getestet nach EN795 für 3 Personen gleichzeitig, GP Standard 200 x 200 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial: 16 ABS Edelstahl-Spezialschrauben.
Datenblätter(X)
Für Holzschalung bei OSB Platten mit 18 mm, bei Holz 24 mm, kann auch als Stütze für Seilsystem verwendet werden.
Wird auf Holzschalung mit 16 Schrauben direkt auf der Schalung verschraubt.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzschalung, Holzwerkstoff |
Typbezeichnung | LX-H-300-16-SR |
Höhe | 300 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |