ABS Anschlagpunkt Lock X Stahl mit Stützrohr
Anschlagpunkt ABS Lock X SR für Stahl
LOCK-X-STAHL-(LX-SR-ST-400)-DÜ-VER-400MM
Art.-Nr. 0838904207
EAN 4260336783725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sie benötigen einen Einzelanschlagpunkt mit 400, 700 oder 1000 mm Überstand?
Mit dem ABS-Lock X-SR-ST kein Problem.
Der Sekurant ist in Schritten von je 100 mm standardmäßig in den Längen zwischen 300 bis 1000 mm verfügbar. Weil die Anschlageinrichtung mit einem verschweißten Stützrohr ausgestattet ist und durch Stahl gekontert wird, ist sie ein echtes Kraftpaket und hält 3 stürzende Personen zu gleicher Zeit.
Die verstärkte Stütze des ABS-Lock X-SR-ST sitzt auf einer Edelstahl-Grundplatte und ist somit bestens für die Verwendung als tragendes Element in Seilsicherungssystemen geeignet. Die Grundplatte wird mit 4 Schrauben und Muttern durch Stahlunterkonstruktionen gekontert und hält der Vorspannung in Seilsicherungssystemen problemlos stand. Dank der variablen Stützenhöhe können Sie das Seilsicherungssystem sehr flexibel nach Ihren Bedürfnissen planen.
Datenblätter(X)
- Montagevorgaben der ab Z (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Grundplatte + verschweißtes Stützrohr
- Inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
Dieser DIBt-zugelassene Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte (150 x 150 mm) wird durch Stahluntergründe gekontert. Mit dem verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm) hält der Sekurant als Systemstütze problemlos der Vorspannung eines Seilsicherungssystems stand. Lieferung inklusive Befestigungsset.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Typbezeichnung | LX-SR-ST-400 |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |