ABS Anschlagpunkt Lock X Stahl
Anschlagpunkt ABS Lock X Stahl
LOCK-X-STAHL-(LX-ST-300)-300MM
Art.-Nr. 0838904217
EAN 4260336783831
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Grundplatte (200 x 200 mm) des Sekuranten ABS-Lock X-ST wird mit 4 Edelstahlschrauben und Muttern durch tragende Stahlträger gekontert. So montiert, dient der Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) als Auffangsystem oder Rückhaltesystem für maximal 3 Ihrer Mitarbeiter in Arbeitsbereichen mit Absturzgefahr.
Herz der Anschlageinrichtung ist die plastisch verformbare Edelstahlstütze. Aus Spezialstahl gefertigt, verformt sich die Stütze beim Sturz einer eingehängten Person und wandelt die Hebelkräfte in abhebende Kräfte um, die vom Montageuntergrund gut aufgenommen werden können. Die Kraftumwandlung sorgt für eine verringerte Belastung.
Datenblätter(X)
- Montagevorgaben der ab Z (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Kontern Sie die Grundplatte (200 x 200 mm) dieses Edelstahl-Anschlagpunkts (Ø 16 mm) mit 4 Edelstahlschrauben durch tragfähige Stahluntergründe. Der Sekurant ist bauaufsichtlich zugelassen durch das DIBt, die benötigten Schrauben und Kontermuttern werden grundsätzlich mitgeliefert.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Typbezeichnung | LX-ST-300 |
Höhe | 300 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |