ABS Anschlagpunkt Lock X Klemm
Anschlagpunkt ABS Lock X Klemm
LOCK-X-KLEMM-(LX-ST-KLEMM-400)-400
Art.-Nr. 0838904201
EAN 4260486762977
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahlträger sind eine gute Befestigungsmöglichkeit für Anschlageinrichtungen wie Sekuranten. Doch was, wenn man nicht in die Bausubstanz bzw. die Statik eingreifen will?
Dann ist der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-Klemm die Antwort. Er ist nicht nur sehr variabel einsetzbar, sondern schont den Befestigungsuntergrund. Montiert wird der komplett aus Edelstahl gefertigte Sekurant mit 2 Platten, die um den Träger herum gekontert werden.
Herz des Anschlagpunkts ist eine plastisch verformbare Stütze (Ø 16 mm), die Sie auf Wunsch mit einem zusätzlichen Stützrohr (Ø 42 mm) zum Kurventräger oder Endpfeiler für Seilsicherungssysteme aufrüsten können. Die quadratische Grund- und Konterplatte haben jeweils eine Größe von 200 x 200 mm, sind bei Bedarf aber auch in anderen Größen lieferbar. Die Standardversion ist für Trägergröße bis maximal 150 x 150 mm geeignet.
Setzen Sie den ABS-Lock X-Klemm am Boden, der Wand oder der Decke ein, nutzen Sie ihn als Anschlagpunkt oder Seilsicherungskomponente, im Rückhaltesystem oder als Auffanglösung. ABS-Lock X-Klemm kann in jede Belastungsrichtung eingesetzt werden und sichert von bis zu 3 Personen zeitgleich gegen Absturz.
Datenblätter(X)
- Montagevorgaben der ab Z (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Mit Grund- und Konterplatte um Stahlträger geklemmt
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- Inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Weitere Trägergrößen auf Anfrage
Dieser um Stahlträger geklemmte Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) mit Grund- und Konterplatte (200 x 200 mm) hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Montieren Sie diesen Sekuranten um Träger mit einer Breite von maximal 150 mm. Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton, Stahl, Holz |
Typbezeichnung | LX-KLEMM-400 |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |