ABS Anschlagpunkt Lock SD
Anschlagpunkt ABS Lock Steildach
LOCK-STEILDACHSTÜTZE-(L-SD-300)-300MM
Art.-Nr. 0838904196
EAN 4260336782735
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock SD für Holzsparren wird mit einem Querrohr an 2 Sparren verschraubt. Das Querrohr ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung des Sekuranten an jeden Neigungswinkel Ihres Steildaches. Die Stütze der Anschlageinrichtung ist standardmäßig mit einem Stützrohr (Ø 42mm) verstärkt und kann daher als beliebige Komponente in einem Seilsicherungssystem eingesetzt werden.
Als Einzelanschlagpunkt / Sekurant sichert das System 3 Personen zugleich. Die Befestigung erfolgt mit 4 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören.
Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Für tragende Holzkonstruktionen
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- Aufstellwinkel und Aufstellposition frei wählbar
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | L-SD-300 |
Höhe | 300 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |