Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH - 1
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH - 2
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH - 3
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH - 4

ABS Anschlagpunkt Lock Loop

Anschlagpunkt ABS Lock Loop
ANSHLGPKT-(LOCK-LOOP)-STEILDACH

Art.-Nr. 0838904241

EAN 4260336782667

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Anschlagpunkt Lock Loop

Art.-Nr. 0838904241
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
Nahezu unsichtbar: Absturzsicherung ABS-Lock Loop fürs Steildach
  • Anschlagpunkt Steildach

  • Der LOOP ist eine kostengünstige Sicherungslösung für Steildächer (s.g. Anschlagschlaufe) zur Befestigung am Dachsparren


Sie suchen eine unscheinbare Alternative zum Dachhaken? Mit der Edelstahl-Anschlagschlaufe ABS-Lock Loop sichern Sie bis zu 3 Personen bei Arbeiten auf dem Dach. Das Edelstahlseil (Ø 5mm) wird auf dem tragenden Holzsparren verschraubt und ist nach der Montage kaum zu sehen.

Hinweis

Belastbar in alle Richtungen und sichert bis zu 3 Personen gleichzeitig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigung mit 2 Schrauben (150 mm)

  • Für Holzsparren auf 6 x 12 cm

  • Im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)

  • Dachsparren min. 60 mm x 120 mm

  • Mindesteinschraubtiefe in Sparren 100 mm

  • Für tragende Holzkonstruktionen
Anleitung

Die Befestigung der Anschlagschlaufe erfolgt mit 2 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören. Eine witterungsbeständige Laser-Beschriftung informiert über alle relevanten Normen und Daten.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Holz

Typbezeichnung

L-LOOP

Höhe

0 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen