ABS Anschlagpunkt Lock III Stahl
Anschlagpunkt ABS Lock III Stahl mit Stützrohr
LOCK-III-STAHL-STÜTZROHR-(L3-ST-400-SR)
Art.-Nr. 0838904179
EAN 4260336782087
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für Stahluntergründe sichert Beschäftigte in jede Belastungsrichtung gegen Absturz (Dach, Wand, Fassade, über Kopf).
Eine 16mm starke Edelstahlstütze ist das Herz der Anschlageinrichtung ABS-Lock III-ST. Der Sekurant kann in jede Richtung belastet werden, sichert bis zu 3 Personen bei Höhenarbeiten und ist auf Wunsch auch ohne Überstand lieferbar.
Der Anschlagpunkt wurde für die Installation auf tragenden Stahluntergründen entwickelt. Er sichert Ihre Mitarbeiter in Industriehallen, an Kranbahnen und auf Dachflächen.
Sie möchten den Anschlagpunkt als Komponente in einem Seilsicherungssystem verwenden? Kein Problem! ABS-Lock III-ST ist als Zwischenhalter geeignet, kann aber auch mit einem Stützrohr ausgestattet werden und funktioniert so als Kurven- oder Eckstütze.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Mit und ohne Überstand
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit Stützrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsystemen
Stecken Sie den Sekuranten durch das zuvor gebohrte Loch und kontern ihn mit der beigefügten Mutter.
Das Gewinde des Anschlagpunkts wird einfach durch ein passendes Bohrloch gesteckt und dann mit der (im Lieferumfang enthaltenen) Kontermutter gesichert.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Typbezeichnung | L3-ST-400-SR |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |