ABS Anschlagpunkt Lock Falz IV Stehfalz
Anschlagpunkt ABS Lock IV Stehfalz
ANSHLGPKT-LOCK-KUSTEHFALZ-4(PF-4-CU-660)
Art.-Nr. 0838904246
EAN 4260336784494
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Sekurant wird auf dem Stehfalz festgeklemmt und ist für Dächer mit Falzabständen von 300 bis 660 mm verfügbar (z.B. Rheinzink).
Der Vorteil:
Die speziellen Aluminium- oder Messingklemmen durchdringen die Dachhaut nicht, das Dach bleibt daher dicht.
inkl. Befestigungsset
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
Datenblätter(X)
Durchdringungsfrei auf dem Stehfalzprofil festgeklemmt: Anschlagpunkt für 3 Personen.
Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu & Titanzink ab 0,7mm
z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Stehfalz wird auf 2 Schare geklemmt und sichert zuverlässig bis zu 3 Personen. Alternativ können Sie mit dieser Anschlageinrichtung auch komplexe Seilsicherungssysteme aufbauen. Sollten Sie dabei Hindernisse überbrücken müssen, haben wir den ABS-Lock Falz IV Stehfalz außerdem in einer Variante mit Überstand im Sortiment.
Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz für Stehfalzdächer kann auch bei geringen Untergrundstärken verbaut werden, zum Beispiel auf Stahl und Edelstahl genügt bereits eine Stärke von 0,5 mm.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stehfalz |
Typbezeichnung | PF-4-CU-660 |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |