ABS Abdichtungsmanschetten Bitu S
ABS Abdichtmanschette Bitumen Schiefer
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-SCHIEFER-42MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beschiefert für Bitumendächer
- für Ø 16mm und Ø 42mm Stützen inkl. Schrumpfschlauch
- Wurzelfest
- Tellerdurchmesser Ø 42cm
Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, mit Beschieferung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16mm und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch.
Datenblätter(X)
Für Bitumierte Flachdächer zum Abdichten der im Dach befestigten Anschlagpunkte
Produktgewicht (per Stück) | 0,378 kg |
Werkstoff | Bitumen |