Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Abdichtungsmanschette PE/PP/PVC - ZB-DICHTMANSCHETTE-ANSHLGPKT-PP-42MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Abdichtungsmanschette PE/PP/PVC - ZB-DICHTMANSCHETTE-ANSHLGPKT-PP-42MM - 1

ABS Abdichtungsmanschette PE/PP/PVC

ABS Abdichtmanschette für Kunststoff
ZB-DICHTMANSCHETTE-ANSHLGPKT-PP-42MM

Art.-Nr. 0838905036
EAN 4050642919228
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
Abdichtmanschette für Anschlagpunkte ABS-LockSeal PE/ PP/ PVC

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte auf PVC-, PP- und PE-Dächern. Für Stützen Ø 16mm und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für PVC-, PP- und PE-Dächer

  • Für Ø 16mm und Ø 42mm Stützen

  • Inkl. Schrumpfschlauch

  • Tellerdurchmesser Ø 22cm

Produktgewicht (per Stück)

98 g

Werkstoff

PP - Polypropylen

Durchmesser

22 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen