Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS 700 Verbindungsglied für SYS I+IV - SEILSYSTEM(SY-1025)VERBINDUNGSGLIED
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS 700 Verbindungsglied für SYS I+IV - SEILSYSTEM(SY-1025)VERBINDUNGSGLIED - 1

ABS 700 Verbindungsglied für SYS I+IV

ABS 700 Verbindungsglied für SYS I / IV
SEILSYSTEM(SY-1025)VERBINDUNGSGLIED

Art.-Nr. 0838904071

EAN 4260336787310

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS 700 Verbindungsglied für SYS I+IV

Art.-Nr. 0838904071
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
Edelstahl Verbindungsglied für ABS-Lock SYS I und IV; Öffnung 16 mm, Länge 110 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

110 mm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Typbezeichnung

SY-1025

Farbe

Silbergrau

Gewicht

228,3 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen