ABILIT synchronisatieset
Synchronisatieset ABILIT hout
Art.-nr. 0687917360
EAN 4065746649650
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor 2 deuren met een gewicht tot 80 kg per deur
- Deurbreedte min. 500 mm voor ABILIT 50-H of min. 650 mm voor ABILIT 120-H
- Beide deuren openen en sluiten tegelijkertijd
- Gemakkelijk met één hand te bedienen
- Kan niet worden gebruikt in combinatie met de dempingsset
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor | Houten deuren |
Montagevariant | Plafondmontage, Wandmontage |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 80 kg |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 500 mm |
Geschikt voor minimale deurdikte | 26 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 40 mm |
Soft close-functie | Nee |