ABILIT-G synchronisatieset
Synchronisatieset ABILIT glas
Art.-nr. 0687917361
EAN 4065746649698
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor 2 deuren met een gewicht tot 80 kg per deur
- Beide deuren openen en sluiten tegelijkertijd
- Gemakkelijk met één hand te bedienen
- Kan niet worden gebruikt in combinatie met de dempingsset
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor | Glazen deuren |
Montagevariant | Plafondmontage, Wandmontage |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 80 kg |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 500 mm |
Geschikt voor glasdeurdikte | 8/10 mm |
Geschikt voor minimale deurdikte | 8 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 10 mm |
Soft close-functie | Nee |