Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ABH-/ABS 12 COMPACT M-CUBE case set 5 pcs

ABH-/ABS 12 COMPACT M-CUBE case set 5 pcs
MASTER M-CUBE

Cikksz. 0988016644
EAN 4065746554671
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
Consisting of ABS 12 COMPACT cordless hammer drill, ABH 12 COMPACT cordless drill driver, 2x rechargeable batteries and charger in the ORSY® system case 8.4.2
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: ABH-/ABS 12 COMPACT M-CUBE case set 5 pcs:
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkumulátoros fúrócsavarozó ABS 12 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 12 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás: Rendkívül kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus ütvefúró, ABH 12 COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 12 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás: Könnyű és szénkefe nélküli akkus ütvefúró kisebb fúrási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/2AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás:
2 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/4,0AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás:
4 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/3 BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás: BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ABS/AS12+ABH12)-(8.4.2)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x