A4 nemesacél, kezeletlen
A4 nemesacél, kezeletlen
Cikksz. 052403404
EAN 4045989272266
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Vastagság (d3) | 4 mm |
2. belső átmérő (d2) | 6,5 mm |
Max. teherbírás | 30 kg |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |