Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

A/C service unit CV COOLIUS A10

A/C service unit CV COOLIUS A10

Cikksz. W050101030
EAN 4056807112732
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
Easy-to-use, mobile companion for air-conditioning servicing on R134a units.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hűtőközeg típusa

R134a

Hűtőközeg töltési mennyiség

11 kg

Elszívási teljesítmény

300 g/perc

Eszköz tömege

65 kg

Szélesség

572 mm

Magasság

1045 mm

Mélység

545 mm

Max. üzemi nyomás

20 bar

Tömlőhossz

3.0 m

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Leürítő adapterkészlet, R134a 12 kg-os R134a újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

KLÍMA-SZETT-(ÚJRAHASZ.-PALACK-12KG)-3R.

COOLIUS
x 1 db
Hűtőközeg, R134a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

Tartozékok járművek R134a hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és összeillesztéséhez
x 1 db
Szivárgáskereső adalék, klíma, UV, Prémium

KLÍMASZÍNEZŐ 240 ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal