A/C-lekkasjesøkeradditiv
AC-lekkasjesøkeradditiv, patron med sporstoff
UV SPORSTOFF EN DOSE 7,5 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klimaanlegget trenger ikke utføre service
Bærbar
Adapteren med art.nr. 0764000114 kan bare brukes med en 134a-kobling.
Dataark(X)
For pålitelig registrering av lekkasjer og minilekkasjer i AC-systemer for R134a. Kan brukes i AC-systemer med elektriske kompressorer (hybride, start/stopp, el-kjøretøyer).
- Skru LP-adapteret, art.nr. 0764000114, på innsprøytningspumpen for UV-lekkasjesøker, art.nr. 0892764010.
- Sett deretter LP-adapteret i pumpen, art.nr. 0891764010.
- Press inn alt innholdet inn i AC-kretsen fra lavtrykksiden.
Innhold | 7.5 ml |
Vekt av innhold | 7,27 g |
Kjemisk base | Syntetisk olje |
Farge | Gul |
Lukt | Aromatisk |
Tetthet | 0,97 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 48 Måned |
Min. flammepunkt | 88 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.