A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 150 ml |
İçerik ağırlığı | 148 g |
Kimyasal baz | Poliol ester yağı |
Renk | Sarı floresan |
Yoğunluk | 0,986 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Min. parlama noktası | 200 °C |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!