A 900 ajtókilincs ovális rozettán
A 900 ajtókilincs ovális rozettán
Cikksz. 0687282650
EAN 4057708384433
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Rozetta vastagság | 14 mm |
Felhasználható | Külső ajtók, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Ajtókilincs, rögzített, Visszahúzó mechanizmus |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szabványok | EN 1906 |
Hasznosítási kategória | 4. osztály |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Négylapú méret | 8 mm |
Betolási mélység | 40 mm |
Fogantyú hossza | 145 mm |
Furattávolság | 50 mm |
Rozettahossz | 74 mm |
Rozettaszélesség | 33 mm |
Fogantyú magasság rozettával/címkével | 68 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!