Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1

8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1

Ürün no. 0976502795

EAN 4065233093829

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1

Ürün no. 0976502795
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
For plugging into LED transformer LED-T-12/24-1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

12 V

Çıkış voltajı

12 V

Malzeme

Plastik

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LED A

Uzunluk

62,5 mm

Genişlik

75 mm

Yükseklik

16,5 mm

Bağlantı sayısı

8 ADET

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler