8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1
8-way lamp distributor 12 V to LED-T-12/24-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 12 V |
Utgangsspenning | 12 V |
Materiale | Plast |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Lengde | 62,5 mm |
Bredde | 75 mm |
Høyde | 16,5 mm |
Antall koblinger | 8 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.